Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YG-1 TOOL COMPANY 65359CN Cobalt End Mill Single 3/4 inch Diametru E2197 | AG3QUD 33TT65

YG-1 TOOL COMPANY 65359CN Moara cu capat cobalt simplu cu diametrul de 3/4 inch E2197

În stoc
Element: AG3QUD Model: 65359CNCrucea Ref: 33TT65
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
€168.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMoară de cobalt
Direcția de tăiereMana dreapta
Tip de tăiereCentru
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
Aplicația End MillAsprare
CalitateScop general
Unghiul Helix30 grade
Lungimea tăierii3"
Număr listăE2197
MaterialCobalt
Dia de frezare.3 / 4 "
Număr de flauturi4
Lungime totală5.25 "
Diametrul tijei.3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)2.86
Lungimea navei (cm)14.29
Lățimea navei (cm)2.86
Codul HS8207705000

Detalii produs:

    • Single End / Double End (Single End)

Variante de produs

ProdusModelLungimea tăieriiLungime totalăDiametrul tijei.Preț
YG-1 TOOL COMPANY 65321CN Moara cu capat cobalt, cu un diametru de 1/2 inch E2197 | AG3QUB 33TT63 65321CN2"4"1 / 2 "€103.81
YG-1 TOOL COMPANY 65337CN Cobalt End Mill Single 5/8 Inch Diametru E2197 | AG3QUC 33TT64 65337CN2.5 "4.625 "5 / 8 "€146.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 65359CN Moara cu capat cobalt simplu cu diametrul de 3/4 inch E2197
€168.04 /unitate