Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YG-1 TOOL COMPANY 65321CN Moara cu capat cobalt, cu un diametru de 1/2 inch E2197 | AG3QUB 33TT63

YG-1 TOOL COMPANY 65321CN Moara cu capat cobalt simplu cu diametrul de 1/2 inch E2197

În stoc
Articol: AG3QUB Model: 65321CNCrucea Ref: 33TT63
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
€103.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMoară de cobalt
Direcția de tăiereMana dreapta
Tip de tăiereCentru
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
Aplicația End MillAsprare
CalitateScop general
Unghiul Helix30 grade
Lungimea tăierii2"
Număr listăE2197
MaterialCobalt
Dia de frezare.1 / 2 "
Număr de flauturi4
Lungime totală4"
Diametrul tijei.1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)11.27
Lățimea navei (cm)1.91
Codul HS8207705000

Detalii produs:

    • Single End / Double End (Single End)

Variante de produs

ProdusModelLungimea tăieriiLungime totalăDiametrul tijei.Preț
YG-1 TOOL COMPANY 65337CN Cobalt End Mill Single 5/8 Inch Diametru E2197 | AG3QUC 33TT64 65337CN2.5 "4.625 "5 / 8 "€146.93
YG-1 TOOL COMPANY 65359CN Cobalt End Mill Single 3/4 inch Diametru E2197 | AG3QUD 33TT65 65359CN3"5.25 "3 / 4 "€168.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 65321CN Moara cu capat cobalt simplu cu diametrul de 1/2 inch E2197
€103.81 /unitate