Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMALLEY WHM-162-S02 Inel de reținere în spirală, diametru intern. 1-5/8 inch | AE3NBB 5EE61

SMALLEY WHM-162-S02 Inel de reținere spiralat, diametrul intern. 1-5/8 inch

În stoc
Articol: AE3NBB Model: WHM-162-S02Crucea Ref: 5EE61
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
€7.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare spiralat
finalizareaSimplu
Se potrivește cu adâncimea groovei0.050 "
Se potrivește Dia Groove.1.725 "
Se potrivește cu lățimea groovei0.068 "
Pentru Bore Dia.1.625 "
DO gratuit1.742 "
Groove Dia. Toleranţă+/- 0.005 "
Toleranță la lățimea groovei0.004 "
Material302 oțel inoxidabil
Zid Radial0.128 "
Forța de tracțiune185,000 psi
Grosime0.062 "
Grosime Toleranță+/- 0.003 "
TipIntern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318240000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMALLEY WHM-162-S02 Inel de reținere spiralat, diametrul intern. 1-5/8 inch
€7.33 /unitate