Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Mini cheie pneumatică cu clichet INGERSOLL-RAND 105-D2, lungime de 7-2/7 inchi | AE4JWQ 5LAN0

INGERSOLL-RAND 105-D2 Mini cheie cu clichet cu aer, lungime de 7-2/7 inchi

În stoc
Articol: AE4JWQ Model: 105-D2Crucea Ref: 5LAN0
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
€303.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie cu clichet pneumatic
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare3
CFM @ încărcare completă18
TaxăGeneral
EpuizaSpate
Viteză gratuită250 rpm
Manipulați materialulIn linie
Inaltimea capului1 5 / 16 "
Șef Lățime1 5 / 16 "
Lungime7 5 / 16 "
Max. Cuplul25 ft.- lb.
Min. Furtun3 / 8 "
Presiunea necesară90 psi
InversareaDa
Dimensiunea unității pătrate1 / 4 "
regulatorPârghie
Gama de cuplu5 - 20 ft.- lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.774
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)23.11
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS8467115040
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Mini-cheie cu clichet seria 105, cu o nicovală cu bile pentru a asigura o legătură sigură la priză și o carcasă din aluminiu cu un cap de oțel pentru rezistență la impact
    • Construcție ușoară și compactă pentru confortul utilizatorului în spații restrânse și un control redus înainte/înapoi pentru o aderență mai bună

Variante de produs

ProdusModelMax. CuplulCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăDimensiunea unității pătrateregulatorGama de cupluTaxăEpuizaPreț
INGERSOLL-RAND 105-L2 Cheie pneumatică cu clichet General 8-2/5" Lungime | AE4JWT 5LAN2 105-L225 ft.- lb.3181 / 4 "Pârghie5 - 20 ft.- lb.GeneralSpate€342.01
INGERSOLL-RAND 1105MAX-D2 Cheie cu clichet cu aer, 300 rpm Viteză liberă | AE4JWU 5LAN3 1105MAX-D230 ft.- lb.3.5201 / 4 "Pârghie5 - 25 ft.- lb.IndustrialSpate€394.38
INGERSOLL-RAND 1207MAX-D4 Cheie pneumatică cu clichet, lungime 10-4/5 inchi, 65 ft-lb | AE4JWX 5LAN6 1207MAX-D465 ft.- lb.4231 / 2 "trăgaci10 - 60 ft.- lb.IndustrialFață€458.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND 105-D2 Mini cheie cu clichet cu aer, lungime de 7-2/7 inchi
€303.84 /unitate