Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INGERSOLL-RAND 1105MAX-D2 Cheie cu clichet cu aer, 300 rpm Viteză liberă | AE4JWU 5LAN3

INGERSOLL-RAND 1105MAX-D2 Cheie pneumatică cu clichet, 300 rpm Viteză liberă

În stoc
Articol: AE4JWU Model: 1105MAX-D2Crucea Ref: 5LAN3
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
€394.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie cu clichet pneumatic
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare3.5
CFM @ încărcare completă20
TaxăIndustrial
EpuizaSpate
Viteză gratuită300 rpm
Manipulați materialulIn linie
Inaltimea capului1 5 / 16 "
Șef Lățime1.375 "
Lungime7.25 "
Max. Cuplul30 ft.- lb.
Min. Furtun3 / 8 "
Presiunea necesară90 psi
InversareaDa
Dimensiunea unității pătrate1 / 4 "
regulatorPârghie
Gama de cuplu5 - 25 ft.- lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.783
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS8467115040
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Cheie din seria 1105MAX echipată cu o adâncime cu bilă care facilitează schimbarea ușoară a duzei; cel mai potrivit pentru slăbirea sau strângerea unei game largi de șuruburi cu cuplu mic până la mediu
    • Dispune de rulmenți cu bile și ace pentru a reduce pierderile de frecare și o manetă a clapetei de accelerație pentru controlul vitezei variabile
    • Carcasa și mânerul compozit asigură izolare împotriva condițiilor de vreme rece și oferă un cuplu de 30 ft-lb la o viteză maximă fără sarcină de 300 rpm
    • Include un regulator de putere variabil, o pârghie tactilă ușoară și o piuliță de cuplare ergonomică

Variante de produs

ProdusModelMax. CuplulCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăDimensiunea unității pătrateregulatorGama de cupluTaxăEpuizaPreț
Mini cheie pneumatică cu clichet INGERSOLL-RAND 105-D2, lungime de 7-2/7 inchi | AE4JWQ 5LAN0 105-D225 ft.- lb.3181 / 4 "Pârghie5 - 20 ft.- lb.GeneralSpate€303.84
INGERSOLL-RAND 105-L2 Cheie pneumatică cu clichet General 8-2/5" Lungime | AE4JWT 5LAN2 105-L225 ft.- lb.3181 / 4 "Pârghie5 - 20 ft.- lb.GeneralSpate€342.01
INGERSOLL-RAND 1207MAX-D4 Cheie pneumatică cu clichet, lungime 10-4/5 inchi, 65 ft-lb | AE4JWX 5LAN6 1207MAX-D465 ft.- lb.4231 / 2 "trăgaci10 - 60 ft.- lb.IndustrialFață€458.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND 1105MAX-D2 Cheie pneumatică cu clichet, 300 rpm Viteză liberă
€394.38 /unitate