Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YG-1 TOOL COMPANY B3543 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 7/16 inch x 20 S/o | AG3QUR 33TT84

YG-1 TOOL COMPANY B3543 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 7/16 inch x 20 S/o

În stoc
Articol: AG3QUR Model: B3543Crucea Ref: 33TT84
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
€50.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet de flaut spiralat
finalizareaOxid de abur
Număr listăB3
MaterialMetalurgia pulberilor Oțel de mare viteză
Număr de flauturi3
Lungime totală3.156 "
Smoală20
Limite diametrul pasuluiGH3
Diametrul tijei.0.323 "
Mărimea7 / 16 "
Atingeți StilModificarea fundului
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului15 / 32 "
Tip filetUNF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.59
Lungimea navei (cm)9.84
Lățimea navei (cm)1.91
Codul HS8207508000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY B3543 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 7/16 inch x 20 S/o
€50.74 /unitate