BALDOR MOTOR Motoare montate pe picior, trifazate, ODP


Filtru
Baza: RG , Carcasa: Operatii Deschise , Tip carcasă: ODP , Material cadru: Oţel , Marimea ramei: 145T , Hz: 60 , Clasa de izolare: F , Evaluare IP: 22/23 , Montare: F1 , Tip de montare: Montat pe picior , Număr de poli: 04 , Lungime totală: 16.37 " , Evaluare: 60 Hz , factor de serviciu: 1.15 , Diametru arbore: 7/8 "" , Protectie termala: Automat / Manual OFF
StilModelCurent fără sarcinăamperiCuplu de rupereproducțieFazăFactor de putereRevizuireRPMPreț (ex. TVA)
A
EBM3154T
----3 tel---€2,883.02
A
EBM3157T
----3 tel---€3,289.65
B
EBM3311T
-20.4-19.4 / 9.7-7.5379C1770€6,268.61
A
EBM3116T
1.02 Amps3.3-3 / 1.515.8 LB-FT1370B1765€2,597.45
C
BM3116
1.1 Amps3.7-3.4 / 1.711.8 LB-FT1370N1725€2,228.51
A
EBM3211T
2.43 Amps8.5-8.4 / 4.237.4 LB-FT3374B1765€4,036.67
A
EBM3218T
3.2 Amps13.6-12.8 / 6.452 LB-FT5381A1750€4,988.16
A
EBM3248T
3.2 Amps13.6-12.8 / 6.452 LB-FT5381A1750€4,286.83
B
EBM3313T
5.51 Amps26-25 / 12.586.2 LB-FT10382B1770€7,862.04
B
EBM2513T
7.27 Amps37.4-35.4 / 17.7171 LB-FT15386B1765€10,414.94

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?