MOTOR BALDOR EBM3211T Motor frână trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 CP, ODP, Cadru 182T | AJ6QXE

BALDOR MOTOR EBM3211T Motor frână trifazat, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 3 CP, ODP, cadru 182T

În stoc
Articol: AJ6QXE Model: EBM3211T

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,036.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de frână
amperi8.5-8.4 / 4.2
bazăRG
Cuplu de rupere37.4 LB-FT
ClasăSTOC
ÎmprejmuireOperatii Deschise
Inrameaza-le182T
Cuplu de încărcare completă8.87 LB-FT
HP3
Hz60
IzolațieF
Conduce9 # 16
MontareF1
Curent fără sarcină2.43 Amps
Număr de poli04
producție3
Fază3
Factor de putere74
RevizuireB
RPM1765
Temp. Creştere29 grade C
Tip3630M
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 37.35
Înălțimea navei (cm)32.55
Lungimea navei (cm)58.1
Lățimea navei (cm)31.12
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 21.2 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1259L
    • Cuplu de tragere: 17.3 LB-FT
    • Curent de pornire: 32.3 Amperi

Variante de produs

ProdusModelCurent fără sarcinăamperiCuplu de rupereproducțieFazăFactor de putereRevizuireRPMPreț
MOTOR BALDOR BM3116 Motor frână trifazat, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, ODP, 56 Cadru | AJ6NWC BM31161.1 Amps3.7-3.4 / 1.711.8 LB-FT1370N1725€2,228.52
MOTOR BALDOR EBM2513T Motor frână trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, ODP, Cadru 254T | AJ6QXA EBM2513T7.27 Amps37.4-35.4 / 17.7171 LB-FT15386B1765€10,414.94
MOTOR BALDOR EBM3116T Motor frână trifazat, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, ODP, Cadru 143T | AJ6QXB EBM3116T1.02 Amps3.3-3 / 1.515.8 LB-FT1370B1765€2,597.45
MOTOR BALDOR EBM3154T Motor frână trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 CP, ODP, Cadru 145T | AJ6QXC EBM3154T----3 tel---€2,883.02
MOTOR BALDOR EBM3157T Motor frână trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 CP, ODP, Cadru 145T | AJ6QXD EBM3157T----3 tel---€3,289.65
MOTOR BALDOR EBM3218T Motor frână trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 CP, ODP, Cadru 184T | AJ6QXF EBM3218T3.2 Amps13.6-12.8 / 6.452 LB-FT5381A1750€4,988.16
MOTOR BALDOR EBM3248T Motor frână trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 CP, ODP, Cadru 184T | AJ6QXG EBM3248T3.2 Amps13.6-12.8 / 6.452 LB-FT5381A1750€4,286.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR EBM3211T Motor frână trifazat, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 3 CP, ODP, cadru 182T
€4,036.67 /unitate