Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YG-1 TOOL COMPANY BI423 robinet cu caneluri spiralate cu fund modificat 1/4x28 Hardslick | AG3QUU 33TT86

YG-1 TOOL COMPANY BI423 Robinet cu caneluri în spirală cu fund modificat 1/4x28 Hardslick

În stoc
Element: AG3QUU Model: BI423Crucea Ref: 33TT86
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
€46.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet de flaut spiralat
finalizareaHardslick
Număr listăBI
MaterialMetalurgia pulberilor Oțel de mare viteză
Număr de flauturi3
Lungime totală2.5 "
Smoală28
Limite diametrul pasuluiGH3
Diametrul tijei.0.255 "
Mărimea1 / 4 "
Atingeți StilModificarea fundului
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului23 / 64 "
Tip filetUNF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)0.8
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)0.95
Codul HS8207508000

Variante de produs

ProdusModelNumăr listăSmoalăLungimea filetuluiTip filetPreț
YG-1 TOOL COMPANY BI403 Robinet cu caneluri în spirală Cu fund modificat 1/4x20 Hardslick | AG3QUT 33TT85 BI403BI207 / 16 "UNC€46.67
YG-1 TOOL COMPANY D6423 robinet cu caneluri spiralate cu fund modificat 1/4x28 Hardslick | AG3QUX 33TT89 D6423D62823 / 64 "UNF€44.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY BI423 Robinet cu caneluri în spirală cu fund modificat 1/4x28 Hardslick
€46.13 /unitate