Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YG-1 TOOL COMPANY E0483 Robinet cu canelu spiralat Cu fund modificat 3/8 x 16 Hardslick | AG3QUZ 33TT91

YG-1 TOOL COMPANY E0483 robinet cu flaut spiralat cu fund modificat 3/8 x 16 Hardslick

În stoc
Articol: AG3QUZ Model: E0483Crucea Ref: 33TT91
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
€50.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet de flaut spiralat
finalizareaHardslick
Număr listăE0
Material3% oțel de mare viteză din aliaj de vanadiu
Număr de flauturi3
Lungime totală2 15 / 16 "
Smoală16
Limite diametrul pasuluiGH3
Diametrul tijei.0.381 "
Mărimea3 / 8 "
Atingeți StilModificarea fundului
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului35 / 64 "
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)9.37
Lățimea navei (cm)1.43
Codul HS8207508000

Variante de produs

ProdusModelTip filetNumăr listăLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiDiametrul tijei.MărimeaLungimea filetuluiPreț
YG-1 TOOL COMPANY BV426 robinet cu caneluri spiralate cu fund modificat 10x1.50 mm Hardslick | AG3QUV 33TT87 BV426Metric grosierBV74mm1.50mmD69.70mmM1013mm€45.58
YG-1 TOOL COMPANY BV435 Robinet cu caneluri în spirală Cu fund modificat 10x1.25 mm Hardslick | AG3QUW 33TT88 BV435Metric FineBV74mm1.25mmD59.70mmM1012mm€42.64
YG-1 TOOL COMPANY E0403 Robinet cu canelu spiralat Cu fund modificat 1/4x20 Hardslick | AG3QUY 33TT90 E0403UNCE02.5 "20GH30.255 "1 / 4 "7 / 16 "€37.57
YG-1 TOOL COMPANY E0563 Robinet cu caneluri spiralate Fond modificat 1/2x13 Hardslick | AG3QVA 33TT92 E0563UNCE03.375 "13GH30.367 "1 / 2 "5 / 8 "€63.73
YG-1 TOOL COMPANY E4315 robinet cu caneluri spiralate cu fund modificat 6 x 1.00 mm Hardslick | AG3QVB 33TT93 E4315Metric grosierE480mm1.00mmD56.50mmM611mm€38.82
YG-1 TOOL COMPANY E5365 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 8 x 1.25 mm Hardslick | AG3QVC 33TT94 E5365Metric grosierE590mm1.25mmD58.10mmM812mm€52.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY E0483 robinet cu flaut spiralat cu fund modificat 3/8 x 16 Hardslick
€50.41 /unitate