Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YG-1 TOOL COMPANY E5365 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 8 x 1.25 mm Hardslick | AG3QVC 33TT94

YG-1 TOOL COMPANY E5365 robinet cu caneluri spiralate cu fund modificat 8 x 1.25 mm Hardslick

În stoc
Articol: AG3QVC Model: E5365Crucea Ref: 33TT94

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€47.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet de flaut spiralat
finalizareaHardslick
Număr listăE5
Material3% oțel de mare viteză din aliaj de vanadiu
Număr de flauturi3
Lungime totală90mm
Smoală1.25mm
Limite diametrul pasuluiD5
Diametrul tijei.8.10mm
MărimeaM8
Atingeți StilModificarea fundului
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului12mm
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)0.95
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)1.11
Codul HS8207508000

Variante de produs

ProdusModelTip filetNumăr listăLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiDiametrul tijei.MărimeaLungimea filetuluiPreț
YG-1 TOOL COMPANY BV426 robinet cu caneluri spiralate cu fund modificat 10x1.50 mm Hardslick | AG3QUV 33TT87 BV426Metric grosierBV74mm1.50mmD69.70mmM1013mm€40.20
YG-1 TOOL COMPANY BV435 Robinet cu caneluri în spirală Cu fund modificat 10x1.25 mm Hardslick | AG3QUW 33TT88 BV435Metric FineBV74mm1.25mmD59.70mmM1012mm€38.38
YG-1 TOOL COMPANY E0403 Robinet cu canelu spiralat Cu fund modificat 1/4x20 Hardslick | AG3QUY 33TT90 E0403UNCE02.5 "20GH30.255 "1 / 4 "7 / 16 "€34.26
YG-1 TOOL COMPANY E0483 Robinet cu canelu spiralat Cu fund modificat 3/8 x 16 Hardslick | AG3QUZ 33TT91 E0483UNCE02 15 / 16 "16GH30.381 "3 / 8 "35 / 64 "€45.39
YG-1 TOOL COMPANY E0563 Robinet cu caneluri spiralate Fond modificat 1/2x13 Hardslick | AG3QVA 33TT92 E0563UNCE03.375 "13GH30.367 "1 / 2 "5 / 8 "€57.39
YG-1 TOOL COMPANY E4315 robinet cu caneluri spiralate cu fund modificat 6 x 1.00 mm Hardslick | AG3QVB 33TT93 E4315Metric grosierE480mm1.00mmD56.50mmM611mm€34.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY E5365 robinet cu caneluri spiralate cu fund modificat 8 x 1.25 mm Hardslick
€47.55 /unitate