DUTTON-LAINSON Tragerea troliurilor de mână


Filtru
Culoare a cadrului: Bronz , Finisaj cadru: Pudră acoperită , Material cadru: Oţel , Tip angrenaj: pinten
StilModelRaport de transmisiemâner LungimeInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A
DL1100A
3.7:17"5.5 "7 5 / 16 "5 7 / 64 "€67.27
B
DL3200A
5.4: 1, 17.3: 19.5 "7.5 "9.5 "6.5 "€198.64

Tragerea troliurilor de mână

Troliiurile manuale Dutton-Lainson cu angrenaj cilindru de tragere sunt proiectate pentru aplicații de încărcare/descărcare orizontală. Aceste troliuri de mână din oțel au o capacitate maximă de reținere de 3200 lb și sunt acoperite cu pulbere pentru a proteja împotriva coroziunii. Sunt echipate cu un mâner din oțel acoperit cu mâner turnat, pentru o operare ușoară de rotație a angrenajului. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste trolii de mână, disponibile în rapoarte de transmisie 3.7:1 și 5.4:1 pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?