DUTTON-LAINSON DL3200A Troliu de tragere a angrenajului cilindru rezistent, capacitate de încărcare de 3200 lb | AG3RCJ 33UD39 / 15442

DUTTON-LAINSON DL3200A Troliu de tragere a angrenajului cilindric pentru utilizare grea, capacitate de încărcare de 3200 lb

În stoc
Post: AG3RCJ Model: DL3200ACrucea Ref: 33UD39 / 15442

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€198.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTrăgând troliul
Capacitatea de încărcare a primului strat3200 lb.
Capacitate tambur pentru 1/4 in. Cablu62 ft.
Capacitate tambur pentru 5/16 in. Cablu42 ft.
Capacitate tambur pentru 7/32 in. Cablu87 ft.
Culoarea cadruluiBronz
Finisaj cadruPudră acoperită
Materiale cadruOţel
Raport de transmisie5.4: 1, 17.3: 1
Tipul de angrenajpinten
mâner Lungime9.5 "
Inălțime totală7.5 "
Lungime totală9.5 "
Lățimea totală6.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.993
Înălțimea navei (cm)26.42
Lungimea navei (cm)21.34
Lățimea navei (cm)17.53
Codul HS8425390100

Detalii produs:

    • Troliu de tragere cu roți dintate drepte Dutton-Lainson DL3200A, conform SAE J1853, proiectat pentru a susține și a muta sarcini cu o greutate de până la 3200 lb
    • Dispune de mâner lung de 12 inch cu o mână turnată pentru o operare ușoară
    • Construcție durabilă din oțel, de culoare bronz, protejată de acoperire cu pulbere pentru a rezista la coroziune și așchiere

Variante de produs

ProdusModelRaport de transmisiemâner LungimeInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
Troliu manual DUTTON-LAINSON DL1100A cu angrenaj cilindric rezistent, capacitate de încărcare de 1100 lb | AG3RCH 33UD38 / 15102 DL1100A3.7:17"5.5 "7 5 / 16 "5 7 / 64 "€67.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DUTTON-LAINSON DL3200A Troliu de tragere a angrenajului cilindric pentru utilizare grea, capacitate de încărcare de 3200 lb
€198.65 /unitate