Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Troliu manual DUTTON-LAINSON DL1100A cu angrenaj cilindric rezistent, capacitate de încărcare de 1100 lb | AG3RCH 33UD38 / 15102

DUTTON-LAINSON DL1100A Troliu manual cu angrenaj cilindric pentru utilizare grea, capacitate de încărcare de 1100 lb

În stoc
Articol: AG3RCH Model: DL1100ACrucea Ref: 33UD38 / 15102
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
€67.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTrăgând troliul
Capacitatea de încărcare a primului strat1100 lb.
Capacitate tambur pentru 1/4 in. Cablu43 ft.
Capacitate tambur pentru 3/16 in. Cablu81 ft.
Capacitate tambur pentru 7/32 in. Cablu60 ft.
Culoarea cadruluiBronz
Finisaj cadruPudră acoperită
Materiale cadruOţel
Raport de transmisie3.7:1
Tipul de angrenajpinten
mâner Lungime7"
Inălțime totală5.5 "
Lungime totală7 5 / 16 "
Lățimea totală5 7 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.5155
Înălțimea navei (cm)19.81
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)14.22
Codul HS8425390100

Detalii produs:

    • Troliu manual Dutton-Lainson DL1100A cu angrenaj drept pentru menținerea sarcinilor la înălțimea necesară și încărcarea/descărcarea obiectelor din remorci
    • Dispune de construcție din oțel și de tracțiune cu troliu cu un raport de transmisie de 3.7: 1, capabil să rețină sarcini de până la 1100 lb
    • Maner lung de 7 inch cu maner turnat pentru operare usoara
    • Echipat cu o frână

Variante de produs

ProdusModelRaport de transmisiemâner LungimeInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
DUTTON-LAINSON DL3200A Troliu de tragere a angrenajului cilindru rezistent, capacitate de încărcare de 3200 lb | AG3RCJ 33UD39 / 15442 DL3200A5.4: 1, 17.3: 19.5 "7.5 "9.5 "6.5 "€198.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DUTTON-LAINSON DL1100A Troliu manual cu angrenaj cilindric pentru utilizare grea, capacitate de încărcare de 1100 lb
€67.28 /unitate