Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YG-1 TOOL COMPANY M3443 Spiral Point Tap Plug 5/16 x 18 Hardslick | AG3QWQ 33TU35

YG-1 TOOL COMPANY M3443 Spiral Point Tap Plug 5/16 x 18 Hardslick

În stoc
Articol: AG3QWQ Model: M3443Crucea Ref: 33TU35
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
€95.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpiral Point Tap Long Shank Tap
finalizareaHardslick
Număr listă3
MaterialMetalurgia pulberilor Oțel de mare viteză
Număr de flauturi3
Lungime totală6"
Smoală18
Limite diametrul pasuluiGH3
Diametrul tijei.0.318 "
Mărimea5 / 16 "
Atingeți Stildop
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului21 / 32 "
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.11
Lungimea navei (cm)15.88
Lățimea navei (cm)1.11
Codul HS8207508000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY M3443 Spiral Point Tap Plug 5/16 x 18 Hardslick
€95.51 /unitate