Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YG-1 TOOL COMPANY SV175320 H-Coated Super Cobalt Sv Point, High Speed Steel, 32 mm Hole Dia, 32 mm Width | CV4DEU 60PD73

YG-1 TOOL COMPANY SV175320 Punct Sv Super Cobalt acoperit cu H, oțel de mare viteză, diametru găuri de 32 mm, lățime de 32 mm

În stoc
Articol: CV4DEU Model: SV175320Crucea Ref: 60PD73

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€104.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu de pică

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0166
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
YG-1 TOOL COMPANY SV820104 Punct Sv din carbură cu acoperire dur, cu diametrul găurii de 1 1/16 inch, 4.8 mm grosime | CV3YHJ 60PK68 SV820104Haină€140.11
YG-1 TOOL COMPANY SV820132 Punct Sv din carbură cu acoperire dur, cu diametrul găurii de 1 1/2 inch, 6.4 mm grosime | CV3YHK 60PK83 SV820132Haină€212.92
YG-1 TOOL COMPANY SV820102 Punct Sv din carbură cu acoperire dur, cu diametrul găurii de 1 1/32 inch, 4.8 mm grosime | CV3YHL 60PK66 SV820102Haină€136.31
YG-1 TOOL COMPANY SV820116 Punct Sv din carbură cu acoperire dur, 1 1/4 inch diametru, 4.8 mm grosime | CV3YHM 60PK75 SV820116Haină€140.11
YG-1 TOOL COMPANY SV820108 Punct Sv din carbură cu acoperire dur, cu diametrul găurii de 1 1/8 inch, 4.8 mm grosime | CV3YHN 60PK71 SV820108Haină€140.11
YG-1 TOOL COMPANY SV820112 Punct Sv din carbură cu acoperire dur, 1 3/16 inch diametru, 4.8 mm grosime | CV3YHP 60PK73 SV820112Haină€140.11
YG-1 TOOL COMPANY SV820106 Punct Sv din carbură cu acoperire dur, cu diametrul găurii de 1 3/32 inch, 4.8 mm grosime | CV3YHQ 60PK69 SV820106Haină€140.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY SV175320 Punct Sv Super Cobalt acoperit cu H, oțel de mare viteză, diametru găuri de 32 mm, lățime de 32 mm
€104.27 /unitate