YMW TAPS 374620 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat M6x1.00 oxid negru | AH8PXB 38XA24

YMW TAPS 374620 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat M6x1.00 oxid negru

Articol: AH8PXB Model: 374620Crucea Ref: 38XA24

Descarcă-l Mai 16, joi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet
Tipul dimensiuniimetric
finalizareaoxid
Număr listă3378
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi3
Număr de bucați1
Lungime totală63.5 mm
Diametrul tijei.14.30mm
Atingeți StilFlaut în spirală
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului11.11mm
Dimensiune de filetM6 X 1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.059
Înălțimea navei (cm)0.38
Lungimea navei (cm)7.65
Lățimea navei (cm)0.38
Tara natalaJP

Detalii produs:

    • Atingeți Grupare: atingeți
    • Limita diametrului pasului: neevaluat

Variante de produs

ProdusModelTipul dimensiuniiNumăr listăLungime totalăDiametrul tijei.Lungimea filetuluiDimensiune de filetTip filetPreț
YMW TAPS 374623 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat M8x1.25 oxid negru | AH8PXC 38XA25 374623metric3378T69.05mm16.66mm11.9mmM8 X 1.25Metric grosier-
RFQ
YMW TAPS 374627 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat M12x1.75 oxid negru | AH8PXE 38XA27 374627metric337885.72mm6.48mm15.08mmM12 X 1.75Metric grosier€85.11
YMW TAPS 384607 Robinet cu canelu spiralat Cu fund modificat #8-32 Oxid negru | AH8PXL 38XA33 384607Inch3318 33282.125 "0.474 "17 / 64 "# 8-32UNC€32.95
YMW TAPS 384921 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 1/2-13 oxid negru | AH8PXP 38XA36 384921Inch3318T 3328T3.375 "0.474 "5 / 8 "1 / 2-13UNC-
RFQ
YMW TAPS 387619 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 7/16x14 oxid negru | AH8PXT 38XA39 387619Inch3616 36263.156 "0.323 "19 / 32 "7 / 16-14UNC€117.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YMW TAPS 374620 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat M6x1.00 oxid negru