YMW TAPS 374623 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat M8x1.25 oxid negru | AH8PXC 38XA25

YMW TAPS 374623 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat M8x1.25 oxid negru

Element: AH8PXC Model: 374623Crucea Ref: 38XA25

Descarcă-l Mai 13, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet
Tipul dimensiuniimetric
finalizareaoxid
Număr listă3378T
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi3
Număr de bucați1
Lungime totală69.05mm
Diametrul tijei.16.66mm
Atingeți StilFlaut în spirală
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului11.9mm
Dimensiune de filetM8 X 1.25
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1179
Înălțimea navei (cm)0.38
Lungimea navei (cm)7.87
Lățimea navei (cm)0.41
Tara natalaJP

Detalii produs:

    • Atingeți Grupare: atingeți
    • Limita diametrului pasului: neevaluat

Variante de produs

ProdusModelTipul dimensiuniiNumăr listăLungime totalăDiametrul tijei.Lungimea filetuluiDimensiune de filetTip filetPreț
YMW TAPS 374620 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat M6x1.00 oxid negru | AH8PXB 38XA24 374620metric337863.5 mm14.30mm11.11mmM6 X 1--
RFQ
YMW TAPS 374627 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat M12x1.75 oxid negru | AH8PXE 38XA27 374627metric337885.72mm6.48mm15.08mmM12 X 1.75Metric grosier€85.11
YMW TAPS 384607 Robinet cu canelu spiralat Cu fund modificat #8-32 Oxid negru | AH8PXL 38XA33 384607Inch3318 33282.125 "0.474 "17 / 64 "# 8-32UNC€32.95
YMW TAPS 384921 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 1/2-13 oxid negru | AH8PXP 38XA36 384921Inch3318T 3328T3.375 "0.474 "5 / 8 "1 / 2-13UNC-
RFQ
YMW TAPS 387619 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 7/16x14 oxid negru | AH8PXT 38XA39 387619Inch3616 36263.156 "0.323 "19 / 32 "7 / 16-14UNC€117.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YMW TAPS 374623 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat M8x1.25 oxid negru