Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YMW TAPS 387619 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 7/16x14 oxid negru | AH8PXT 38XA39

YMW TAPS 387619 robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 7/16x14 oxid negru

În stoc
Element: AH8PXT Model: 387619Crucea Ref: 38XA39
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
€117.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet
Tipul dimensiuniiInch
finalizareaoxid
Număr listă3616 3626
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi3
Număr de bucați1
Lungime totală3.156 "
Diametrul tijei.0.323 "
Atingeți StilFlaut în spirală
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului19 / 32 "
Dimensiune de filet7 / 16-14
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)0.58
Lungimea navei (cm)7.92
Lățimea navei (cm)2.9
Tara natalaJP

Detalii produs:

    • Atingeți Grupare: atingeți
    • Limita diametrului pasului: H3

Variante de produs

ProdusModelTipul dimensiuniiNumăr listăLungime totalăDiametrul tijei.Lungimea filetuluiDimensiune de filetTip filetPreț
YMW TAPS 374620 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat M6x1.00 oxid negru | AH8PXB 38XA24 374620metric337863.5 mm14.30mm11.11mmM6 X 1--
RFQ
YMW TAPS 374623 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat M8x1.25 oxid negru | AH8PXC 38XA25 374623metric3378T69.05mm16.66mm11.9mmM8 X 1.25Metric grosier-
RFQ
YMW TAPS 374627 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat M12x1.75 oxid negru | AH8PXE 38XA27 374627metric337885.72mm6.48mm15.08mmM12 X 1.75Metric grosier€85.11
YMW TAPS 384607 Robinet cu canelu spiralat Cu fund modificat #8-32 Oxid negru | AH8PXL 38XA33 384607Inch3318 33282.125 "0.474 "17 / 64 "# 8-32UNC€32.95
YMW TAPS 384921 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 1/2-13 oxid negru | AH8PXP 38XA36 384921Inch3318T 3328T3.375 "0.474 "5 / 8 "1 / 2-13UNC-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YMW TAPS 387619 robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 7/16x14 oxid negru
€117.15 /unitate