Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YMW TAPS 382909 Dop de robinet cu punct spiralat #10-24 Oxid negru

În stoc
Articol: AH8PXJ Model: 382909Crucea Ref: 38XA31
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
€34.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet
Tipul dimensiuniiInch
finalizareaoxid
Număr listă3218T 3228T
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi3
Număr de bucați1
Lungime totală2.375 "
Atingeți StilPunctul spiralat
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului17 / 32 "
Dimensiune de filet# 10-24
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)0.38
Lungimea navei (cm)7.65
Lățimea navei (cm)0.38
Tara natalaJP

Detalii produs:

    • Atingeți Grupare: atingeți
    • Limita diametrului pasului: H3

Variante de produs

ProdusModelNumăr listăLungime totalăLungimea filetuluiDimensiune de filetTip filetPreț
YMW TAPS 385585 Dop de robinet cu punct spiralat 5/8-11 Oxid negru | AH8PXQ 38XA37 3855853612 36223 13 / 16 "1 5 / 64 "5 / 8-11UNF€48.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YMW TAPS 382909 Dop de robinet cu punct spiralat #10-24 Oxid negru
€34.81 /unitate