Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YMW TAPS 389615 Dop de robinet manual 5/16-18 Bright 4 Flute | AH8PXV 38XA41

YMW TAPS 389615 Dop de robinet manual 5/16-18 Bright 4 Flute

În stoc
Articol: AH8PXV Model: 389615Crucea Ref: 38XA41
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
€6.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet
Tipul dimensiuniiInch
finalizareaLuminos
Număr listă3114 3124
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi4
Număr de bucați1
Lungime totală2 23 / 32 "
Diametrul tijei.0.318 "
Atingeți StilFlaut drept (mână)
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.125 "
Dimensiune de filet5 / 16-18
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)0.36
Lungimea navei (cm)7.87
Lățimea navei (cm)0.38
Tara natalaJP

Detalii produs:

    • Atingeți Grupare: atingeți
    • Limita diametrului pasului: H3

Variante de produs

ProdusModelNumăr listăLungime totalăDiametrul tijei.Lungimea filetuluiDimensiune de filetPreț
YMW TAPS 389619 Dop de robinet manual 7/16-14 Bright 4 Flute | AH8PXW 38XA42 3896193114 31243.156 "0.323 "1.437 "7 / 16-14€10.45
YMW TAPS TSU16X7NEB4 Dop de robinet manual 1-8 Bright 4 Flute | AH8PYB 38XA47 TSU16X7NEB4Standard6 5 / 16 "0.8 "1.5 "1-8€155.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YMW TAPS 389615 Dop de robinet manual 5/16-18 Bright 4 Flute
€6.95 /unitate