YOKE 8-501-02 Snatch Block Snatch Diametru exterior 2-31/32 inch | AA8PAY 19G641

YOKE 8-501-02 Snatch Block Snatch Diametru exterior 2-31/32 inch

Articol: AA8PAY Model: 8-501-02Crucea Ref: 19G641

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSnatch Block
Tipul atașamentuluitoartă
Tip rulmentSimplu
Adâncime2-17/32 "
Proiectat pentruFrânghie de sârmă
Cârlig pentru ochi în interiorul Dia.1-11/32 "
Lungime8 31 / 32 "
Max. Dimensiunea cablului3 / 8 "
Rope Dia.5 / 16 la 3 / 8
Snoi în interiorul Dia.2-7/32 "
Material pentru scufundareOțel de tracțiune
dia.2-31/32 "
Lățimea scripetei31 / 32 "
Lăţime2 31 / 32 "
Limita sarcinii de lucru4000 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.04
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)23.5
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8483509080
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelTipul atașamentuluiAdâncimeLungimeRope Dia.LăţimeLimita sarcinii de lucruPreț
YOKE 8-501-04 Snatch Block Snatch Diametru exterior 3-1/32 inch | AA8PAZ 19G642 8-501-04toartă3-3/32 "14.031 "3 / 8 la 1 / 24 7 / 32 "8000 lb.-
RFQ
YOKE 8-501-08 Snatch Block Rope Diametru exterior 4-11/32 inch | AA8PBA 19G643 8-501-08toartă4-3/32 "19.031 "5 / 8 - 3 / 45 31 / 32 "16,000 lb.-
RFQ
YOKE 8-502-02 Cârlig pivotant Snatch Block 4000 lb. | AA8PBC 19G652 8-502-02Cârlig rotativ2-17/32 "9 29 / 32 "5 / 16 la 3 / 82 31 / 32 "4000 lbs.€354.11
YOKE 8-502-04 Cârlig pivotant Snatch Block 8000 lb. | AA8PBD 19G653 8-502-04Cârlig rotativ3-3/32 "14 "3 / 8 la 1 / 24 7 / 32 "8000 lb.€627.18
YOKE 8-502-08 Cârlig pivotant Snatch Block 16000 Lb. | AA8PBE 19G654 8-502-08Cârlig rotativ4-3/32 "19 7 / 32 "5 / 8 la 3 / 44 3 / 32 "16,000 lb.€1,247.00
YOKE 8-502-0808 Cârlig pivotant Snatch Block 16000 Lb. | AA8PBF 19G655 8-502-0808Cârlig rotativ4-3/32 "22 7 / 32 "5 / 8 la 3 / 48 23 / 32 "16,000 lb.€1,354.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YOKE 8-501-02 Snatch Block Snatch Diametru exterior 2-31/32 inch