YOKE X-044/S-13 Cârlig pentru sling Oțel aliat G100 Eye 15000 Lb | AA4XFN 13H153

YOKE X-044/S-13 Cârlig de sling Oțel aliat G100 Ochi 15000 Lb

Articol: AA4XFN Model: X-044 / S-13Crucea Ref: 13H153

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCârlig pentru praștie
Tipul atașamentuluiOchi
CuloriAlbastru
Dimensiunea A1.57 "
Dimensiunea D0.71 "
finalizareaPudră acoperită
Calitate100
MaterialAliaj de oțel
Dimensiunea comerțului1 / 2 "
Limita sarcinii de lucru15,000 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.84
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)21.08
Lățimea navei (cm)13.72
Codul HS7326908588
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelTipul atașamentuluiDimensiunea ADimensiunea comerțuluiLimita sarcinii de lucruPreț
YOKE X-043/S-07 Cârlig pentru sling Oțel aliat G100 Clevis | AA4XFQ 13H155 X-043 / S-07clevis0.35 "1/4 "la 5/16"5700 lb.€69.58
YOKE X-043/S-10 Cârlig pentru sling Oțel aliat G100 Clevis | AA4XFR 13H156 X-043 / S-10clevis0.43 "3 / 8 "8800 lb.€99.92
YOKE X-043/S-13 Cârlig pentru sling Oțel aliat G100 Clevis | AA4XFT 13H157 X-043 / S-13clevis0.55 "1 / 2 "15,000 lbs.€182.58
YOKE X-043/S-16 Cârlig pentru sling Oțel aliat G100 Clevis | AA4XFU 13H158 X-043 / S-16clevis0.67 "5 / 8 "22,600 lb.€276.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YOKE X-044/S-13 Cârlig de sling Oțel aliat G100 Ochi 15000 Lb