Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YORK S1-024-35611-000 Releu de pornire, 375V, 60 Hz | CV4FYL 209A90

YORK S1-024-35611-000 Releu de pornire, 375 V, 60 Hz

În stoc
Articol: CV4FYL Model: S1-024-35611-000Crucea Ref: 209A90

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€126.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
YORK S1-024-19082-018 Releu de căldură | CV4FWV 208V34 S1-024-19082-018Releu€107.90
YORK S1-024-19082-022 Releu Sequencer de căldură | CV4FWW 208V37 S1-024-19082-022Releu€118.73
YORK S1-024-19082-703 Releu Sequencer de căldură, 1 până la 3V, HPA15-6A | CV4FWX 209A56 S1-024-19082-703Releu€359.52
YORK S1-024-19082-019 Releu Sequencer de căldură, 24V | CV4FWY 209A69 S1-024-19082-019Releu€139.55
YORK S1-024-19082-020 Releu Sequencer de căldură, 24V | CV4FWZ 209A82 S1-024-19082-020Releu€122.69
YORK S1-024-19082-032 Releu Sequencer de căldură, 24V, 2CE04501525A | CV4FXA 209A68 S1-024-19082-032Releu€112.48
YORK S1-024-19082-740 Releu Sequencer de căldură, 24V, D1CG072N09946C | CV4FXB 208V39 S1-024-19082-740Releu€185.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YORK S1-024-35611-000 Releu de pornire, 375 V, 60 Hz
€126.88 /unitate