Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YORK S1-026-23232-712 Blower Wheel, 9 Inch dia, 7 Inch W, CCW, 1/2 Inch | CR4HDP 208P91

YORK S1-026-23232-712 Blower Wheel, 9 Inch dia, 7 Inch W, CCW, 1/2 Inch

În stoc
Articol: CR4HDP Model: S1-026-23232-712Crucea Ref: 208P91

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€285.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoata suflantei

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.015
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
YORK S1-026-42199-000 Roată de suflantă, 10 inchi diametru, 10 inch W, capăt închis CW, roată de oțel, 1 orificii de admisie, gaură de 1/2 inch | CN9QWE 208P69 S1-026-42199-000€333.85
YORK S1-026-19654-709 Roată suflante, 11 inch dia, 8 inch W, capăt închis CW, roată de oțel, 1 orificiu de admisie, alezaj 1/2 inch | CN9QWF 208P74 S1-026-19654-709€421.21
YORK S1-026-34628-001 Roată de suflantă, 12 inchi dia, 11 inch W, capăt închis CW, roată de oțel, 1 orificii de admisie, alezaj de 1/2 inch | CN9QWG 208P78 S1-026-34628-001€556.33
YORK S1-026-25529-703 Roată suflante, 18 inchi dia, 15 inch W roată, 1 orificii de admisie, 1 1/8 inch orificiu, prins, centru | CN9QWH 208P85 S1-026-25529-703€1,600.59
YORK S1-026-23232-713 Roată suflante, 9 inch dia, 9 inch W, roată de oțel, 1 orificiu de admisie, gaură de 1/2 inch, fixată, centru | CN9QWJ 208P92 S1-026-23232-713€386.78
YORK S1-3400-3601 Roată pentru suflantă, 9 inch dia, 8 inch W, roată de oțel, 1 orificiu de admisie, gaură de 1/2 inch, prinsă, centru | CN9QWK 208P95 S1-3400-3601€226.19
YORK S1-026-34005-000 Roată suflante, 10 1/2 inch dia, 8 inch W, capăt închis CW, roată de oțel, 1 admisie | CN9QWL 208P64 S1-026-34005-000€343.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YORK S1-026-23232-712 Blower Wheel, 9 Inch dia, 7 Inch W, CCW, 1/2 Inch
€285.16 /unitate