Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YORK S1-028-11957-001 Tub pentru comutator de presiune, 0.125 ID | CV4FVQ 209A29

YORK S1-028-11957-001 Tubulatura comutatorului de presiune, 0.125 ID

În stoc
Articol: CV4FVQ Model: S1-028-11957-001Crucea Ref: 209A29

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€7.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
YORK S1-1PS0307 Kit de control al comutatorului de presiune, altitudine mare | CV4FVE 209A21 S1-1PS0307Kit de control al comutatorului€100.96
YORK S1-024-35286-000 Presostat, 0-.9 inch latime, Spno, Close-On Fall, Universal | CV4FVF 50PN87 S1-024-35286-000Comutator de presiune€118.68
YORK S1-024-25006-704 Presostat, Wc 0.90 inchi | CV4FVG 209A23 S1-024-25006-704Comutator de presiune€173.70
YORK S1-024-35261-000 Presostat, 1 inch latime, Spno, Close-On Fall, Universal | CV4FVH 50PN85 S1-024-35261-000Comutator de presiune€134.67
YORK S1-024-25006-709 Presostat, 1.20 inch Wc Spst | CV4FVJ 209A24 S1-024-25006-709Comutator de presiune€190.27
YORK S1-026-32265-001 Presostat, Wc 1.71 inch | CV4FVK 209A25 S1-026-32265-001Comutator de presiune€438.31
YORK S1-024-35264-000 Presostat, închidere, toamnă 1.6 inchi Wc | CV4FVL 209A26 S1-024-35264-000Comutator de presiune€106.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YORK S1-028-11957-001 Tubulatura comutatorului de presiune, 0.125 ID
€7.16 /unitate