Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TINERI FRATII. STAMP WORKS 05365 Set de litere și numere 3/16 inch H oțel | AA8JJT 18G346

YOUNG BROS. STAMP WORKS 05365 Set de litere și numere 3/16 inch H oțel

În stoc
Articol: AA8JJT Model: 05365Crucea Ref: 18G346
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
€437.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtampilă de mână cu față rotundă
Cauza MaterialLemn
Înălțime caracter3 / 16 "
Duritate50 Pe o scară Rockwell C
Tip scrisoare de impresieGotic
MaterialOţel
Lungime coadă2.75 "
Pătrat cu dimensiunea gambei3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.9125
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)20.83
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS9611000000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCauza MaterialÎnălțime caracterLungime coadăPreț
TINERI FRATII. STAMP WORKS 31069RF Set de litere și numere 1/8 inch H oțel | AA8JFR 18G263 31069RFPlastic1 / 8 "7 / 8 "€3,325.50
TINERI FRATII. STAMP WORKS 51069RF Set de litere și numere 3/16 inch H oțel | AA8JFT 18G264 51069RFLemn3 / 16 "3 / 4 "€3,801.32
TINERI FRATII. STAMP WORKS 05275 Set de scrisori 3/16 inch H oțel | AA8JJQ 18G344 05275Lemn3 / 16 "2.75 "€320.53
TINERI FRATII. STAMP WORKS 05095 Set de numere 3/16 inch H oțel | AA8JJR 18G345 05095Lemn3 / 16 "2.75 "€111.79
TINERI FRATII. STAMP WORKS 08365 Set de litere și numere 3/8 inch H oțel | AA8JJU 18G347 08365Lemn3 / 8 "3.125 "€830.85
TINERI FRATII. STAMP WORKS 09365 Set de litere și numere 1/2 inch H oțel | AA8JJV 18G348 09365Lemn1 / 2 "3.75 "€1,192.58
TINERI FRATII. STAMP WORKS 03275 Set de scrisori, oțel, dimensiune 1/8" | AJ6NGJ 03275Lemn1 / 8 "2.5 "€142.23
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YOUNG BROS. STAMP WORKS 05365 Set de litere și numere 3/16 inch H oțel
€437.73 /unitate