Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TINERI FRATII. STAMP WORKS 07362 Set de litere și numere 5/16 inch H oțel | AA8JEE 18G229

YOUNG BROS. STAMP WORKS 07362 Set de litere și numere 5/16 inch H oțel

În stoc
Articol: AA8JEE Model: 07362Crucea Ref: 18G229
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
€481.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtampilă manuală tăiată manual
Cauza MaterialLemn
Înălțime caracter5 / 16 "
Duritate50 Pe o scară Rockwell C
Tip scrisoare de impresieGotic
MaterialOţel
Lungime coadă2.875 "
Pătrat cu dimensiunea gambei7 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.835
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)25.91
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS9611000000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălțime caracterLungime coadăPreț
TINERI FRATII. STAMP WORKS 01272 Set de scrisori 1/16 inch H oțel | AA8JDG 18G208 012721 / 16 "2.375 "€177.82
TINERI FRATII. STAMP WORKS 02272 Set de scrisori 3/32 inch H oțel | AA8JDH 18G209 022723 / 32 "2.375 "€183.52
TINERI FRATII. STAMP WORKS 03272 Set de scrisori 1/8 inch H oțel | AA8JDJ 18G210 032721 / 8 "2.375 "€180.05
TINERI FRATII. STAMP WORKS 05272 Set de scrisori 3/16 inch H oțel | AA8JDK 18G211 052723 / 16 "2.437 "€242.56
TINERI FRATII. STAMP WORKS 06272 Set de scrisori 1/4 inch H oțel | AA8JDL 18G212 062721 / 4 "2.625 "€273.98
TINERI FRATII. STAMP WORKS 07272 Set de scrisori 5/16 inch H oțel | AA8JDM 18G213 072725 / 16 "2.875 "€352.75
TINERI FRATII. STAMP WORKS 08272 Set de scrisori 3/8 inch H oțel | AA8JDN 18G214 082723 / 8 "2.875 "€372.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YOUNG BROS. STAMP WORKS 07362 Set de litere și numere 5/16 inch H oțel
€481.28 /unitate