CALDWELL 32C-10-12/20 Grinda de împrăștiere reglabilă 20000 Lb 240 inch | AE6JRV 5TDJ3

CALDWELL 32C-10-12/20 Grinda de împrăștiere reglabilă 20000 lb 240 inch

Articol: AE6JRV Model: 32C-10-12 / 20Crucea Ref: 5TDJ3
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€10,885.84 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBara de împrăștiere reglabilă
Grosimea cauțiunii1-1/4 "
Înălțime144 - 163 "
Deschiderea cârligului1-25/32 "
Max. Răspândire240 "
Min. Răspândire144 "
Lungime totală240 "
Lungimea utilizabilă a garanției superioare10-5/8 "
Lățime de garanție superioară utilizabilă5-1/2 "
Limita sarcinii de lucru20,000 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 423.9
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)365.76
Lățimea navei (cm)101.6
Codul HS7301201000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimeDeschiderea cârliguluiLungime totalăLimita sarcinii de lucruPreț
CALDWELL 32C-2-4/6 Grinda de împrăștiere reglabilă 4000 lb. 72 inch | AE6JRH 5TDH2 32C-2-4 / 648 - 57 "31 / 32 "72 "4000 lbs.€3,665.19
CALDWELL 32C-2-6/10 Grinda de împrăștiere reglabilă 4000 lb. 120 inch | AE6JRJ 5TDH3 32C-2-6 / 1072 - 88 "31 / 32 "120 "4000 lbs.€4,361.13
CALDWELL 32C-2-8/14 Grinda de împrăștiere reglabilă 4000 lb. 168 inchi | AE6JRK 5TDH4 32C-2-8 / 1496 - 113 "31 / 32 "168 "4000 lbs.€5,714.98
CALDWELL 32C-2-12/20 Grinda de împrăștiere reglabilă 4000 lb. 240 inch | AE6JRL 5TDH5 32C-2-12 / 20132 - 166 "31 / 32 "240 "4000 lbs.€6,479.61
CALDWELL 32C-5-4/6 grindă reglabilă 10000 lb 72 inch | AE6JRM 5TDH6 32C-5-4 / 655 - 64 "1-13/32 "72 "10,000 lbs.€6,150.79
CALDWELL 32C-5-6/10 grindă reglabilă 10000 lb 120 inch | AE6JRN 5TDH7 32C-5-6 / 1079 - 95 "1-13/32 "120 "10,000 lbs.€6,044.52
CALDWELL 32C-5-8/14 Grinda de împrăștiere reglabilă 10000 Lb 168 inch | AE6JRP 5TDH8 32C-5-8 / 14102 - 126 "1-13/32 "168 "10,000 lbs.€8,001.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CALDWELL 32C-10-12/20 Grinda de împrăștiere reglabilă 20000 lb 240 inch
€10,885.84 /unitate