Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TINERI FRATII. STAMP WORKS 21129 Set de litere și numere 3/32 inch H oțel | AA8JFP 18G261

YOUNG BROS. STAMP WORKS 21129 Set de litere și numere 3/32 inch H oțel

În stoc
Articol: AA8JFP Model: 21129Crucea Ref: 18G261
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
€1,566.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtampila de mână cu față ascuțită
Cauza MaterialPlastic
Înălțime caracter3 / 32 "
Duritate50 Pe o scară Rockwell C
Tip scrisoare de impresieGotic
MaterialOţel
Lungime coadă7 / 8 "
Pătrat cu dimensiunea gambei1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8775
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)14.99
Lățimea navei (cm)14.73
Codul HS9611000000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCauza MaterialÎnălțime caracterArticolLungime coadăPreț
TINERI FRATII. STAMP WORKS 11129 Set de litere și numere 1/16 inch H oțel | AA8JFN 18G260 11129Plastic1 / 16 "Ștampila de mână cu față ascuțită7 / 8 "€1,551.90
TINERI FRATII. STAMP WORKS 81069 Set de litere și numere 3/8 inch H oțel | AA8JFQ 18G262 81069Lemn3 / 8 "Ștampila de mână cu față ascuțită1"€3,445.96
TINERI FRATII. STAMP WORKS 06091 0 Ștampilă de mână, 0, 1/4 inch înălțime caracter, 2 5/8 inch lungime tijă, oțel, gotic | CV4GGF 49VY08 06091 0--Ștampilă manuală-€22.37
TINERI FRATII. STAMP WORKS 03093 0 Ștampilă de mână, 0, 1/8 inch înălțime caracter, 2 1/2 inch lungime tijă, oțel, gotic | CV4GGG 49VY44 03093 0--Ștampilă manuală-€20.78
TINERI FRATII. STAMP WORKS 03091 0 Ștampilă de mână, 0, 1/8 inch înălțime caracter, 2 3/8 inch lungime tijă, oțel, gotic | CV4GGH 49VX71 03091 0--Ștampilă manuală-€21.13
TINERI FRATII. STAMP WORKS 06271 N Ștampilă de mână, înălțime caracter de 1/4 inch, lungime tijă 2 5/8 inch, oțel, gotic | CV4GGJ 49VX94 N 06271--Ștampilă manuală-€22.14
TINERI FRATII. STAMP WORKS 06273 N Ștampilă de mână, înălțime caracter de 1/4 inch, lungime tijă de 3 inch, oțel, gotic | CV4GGK 49VY67 N 06273--Ștampilă manuală-€23.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YOUNG BROS. STAMP WORKS 21129 Set de litere și numere 3/32 inch H oțel
€1,566.78 /unitate