Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TINERI FRATII. STAMP WORKS YOU-03273-D Ștampilă de mână litera D 1/8 inch oțel gotic | AH9BWR 39GA41

YOUNG BROS. STAMP WORKS YOU-03273-D Ștampilă de mână litera D 1/8 inch oțel gotic

În stoc
Articol: AH9BWR Model: YOU-03273-DCrucea Ref: 39GA41
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
€158.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTimbru manual Scrisoare D
Înălțime caracter1 / 8 "
Duritate50 Pe o scară Rockwell C
Tip scrisoare de impresieGotic
MaterialOţel
Lungime coadă2.5 "
Pătrat cu dimensiunea gambei5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2268
Înălțimea navei (cm)12.22
Lungimea navei (cm)4.45
Lățimea navei (cm)7.3
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălțime caracterArticolLungime coadăPreț
TINERI FRATII. STAMP WORKS YOU-07273-R Ștampilă de mână Litera R 5/16 inch Steel Gothic | AH9BYA 39GA72 YOU-07273-R5 / 16 "Scrisoare de ștampilă manuală R3"€22.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YOUNG BROS. STAMP WORKS YOU-03273-D Ștampilă de mână litera D 1/8 inch oțel gotic
€158.23 /unitate