Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TINERI FRATII. STAMP WORKS YOU-07273-R Ștampilă de mână Litera R 5/16 inch Steel Gothic | AH9BYA 39GA72

YOUNG BROS. STAMP WORKS YOU-07273-R Ștampilă de mână Litera R 5/16 inch oțel gotic

În stoc
Articol: AH9BYA Model: YOU-07273-RCrucea Ref: 39GA72
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
€18.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScrisoare de ștampilă manuală R
Înălțime caracter5 / 16 "
Duritate50 Pe o scară Rockwell C
Tip scrisoare de impresieGotic
MaterialOţel
Lungime coadă3"
Pătrat cu dimensiunea gambei1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2268
Înălțimea navei (cm)12.22
Lungimea navei (cm)4.45
Lățimea navei (cm)7.3
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălțime caracterArticolLungime coadăPreț
TINERI FRATII. STAMP WORKS YOU-03273-D Ștampilă de mână litera D 1/8 inch oțel gotic | AH9BWR 39GA41 TU-03273-D1 / 8 "Timbru manual Scrisoare D2.5 "€158.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YOUNG BROS. STAMP WORKS YOU-07273-R Ștampilă de mână Litera R 5/16 inch oțel gotic
€18.51 /unitate