Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TINERI FRATII. STAMP WORKS YOU-07273-A Ștampilă de mână Letter A 5/16 inch Steel Gothic | AH9BXX 39GA69

YOUNG BROS. STAMP WORKS YOU-07273-A Ștampilă de mână Litera A 5/16 inch oțel gotic

În stoc
Articol: AH9BXX Model: YOU-07273-ACrucea Ref: 39GA69
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
€22.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtampila manuală Scrisoarea A.
Înălțime caracter5 / 16 "
Duritate50 Pe o scară Rockwell C
Tip scrisoare de impresieReversed
MaterialOţel
Lungime coadă3"
Pătrat cu dimensiunea gambei1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)12.22
Lungimea navei (cm)4.45
Lățimea navei (cm)7.3
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălțime caracterArticolLungime coadăPreț
TINERI FRATII. STAMP WORKS YOU-03094-7 Număr ștampilă de mână 7 1/8 inch din oțel inversat | AH9BWG 39GA32 TU-03094-71 / 8 "Ștampila manuală numărul 72.5 "€20.59
TINERI FRATII. STAMP WORKS YOU-07094-2 Ștampilă de mână Număr 2 5/16 inch inversat | AH9BXT 39GA65 TU-07094-25 / 16 "Ștampila manuală numărul 23"€24.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YOUNG BROS. STAMP WORKS YOU-07273-A Ștampilă de mână Litera A 5/16 inch oțel gotic
€22.45 /unitate