Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YOUNGSTOWN GLOVE CO. 08-3710-10 Mănuși de protecție împotriva frigului, verzi, mărimea de la S la XXL | AF4AQN 8NCE8

YOUNGSTOWN GLOVE CO. 08-3710-10 Mănuși de protecție împotriva frigului, verde, mărime de la S la XXL

În stoc
Articol: AF4AQN Model: 08-3710-10Crucea Ref: 8NCE8
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
€71.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși de protecție la rece
Materialul din spatePiele
Tip de închidereCurea de mână
CuloriBună vizibilitate verde
ManșetăSiguranţă
TăiatGunn
Material pentru degeteStrat de bază din piele sintetică cu armătură antiderapantă
Stilul degetelorComplet
Material pentru căptușeala articulațieiGarnitura din spumă
Material pentru căptușealăMicro fleece
Constructie PalmArmat
Material PalmierPiele
MărimeaS
Material pentru degetul mareProsop
Stilul ThumbDrept

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1665
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)29.21
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS6116106500
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelConstructie PalmMaterialul din spateTip de închidereMaterial PalmierStilul ThumbCuloriManșetăTăiatPreț
YOUNGSTOWN GLOVE CO. 11-3460-60 Mănuși de protecție împotriva frigului, gri/verde, mărime de la S la XXL | AB8HVJ 25K918 11-3460-60Strat de bază din piele sintetică cu armătură antiderapantăMembrana impermeabilă exterioară, extinsă la bloc, 200g 3M Thinsulate, căptușeală din lânăAlunecăArmătură cauciucată pe piele sinteticăaripăGri / Verde4"Model ergonomic, 3D€87.52
YOUNGSTOWN GLOVE CO. 03-3450-80 Mănușă de iarnă plus impermeabilă, mărime de la S la 3XL | CL6WHE 03-3450-80--------€43.91
RFQ
YOUNGSTOWN GLOVE CO. 08-3085-80 Mănușă de iarnă, rezistentă la tăiere, impermeabilă, de la S la 3XL | CL6WHF 08-3085-80--------€63.00
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YOUNGSTOWN GLOVE CO. 08-3710-10 Mănuși de protecție împotriva frigului, verde, mărime de la S la XXL
€71.20 /unitate