Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YOUNGSTOWN GLOVE CO. 11-3460-60 Mănuși de protecție împotriva frigului, gri/verde, mărime de la S la XXL | AB8HVJ 25K918

YOUNGSTOWN GLOVE CO. 11-3460-60 Mănuși de protecție împotriva frigului, gri/verde, mărime de la S la XXL

În stoc
Articol: AB8HVJ Model: 11-3460-60Crucea Ref: 25K918

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€87.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși de protecție la rece
Materialul din spateMembrana impermeabilă exterioară, extinsă la bloc, 200g 3M Thinsulate, căptușeală din lână
Tip de închidereAlunecă
Materialul de acoperireArmătură cauciucată
CuloriGri / Verde
Manșetă4"
TăiatModel ergonomic, 3D
Material pentru degeteStrat de bază din piele sintetică cu armătură antiderapantă
Stilul degetelorComplet
Material pentru căptușeală200g Thinsulate 3M
Constructie PalmStrat de bază din piele sintetică cu armătură antiderapantă
Material PalmierArmătură cauciucată pe piele sintetică
MărimeaS
Material pentru degetul mareȘervețel de pânză Terry pe piele, piele sintetică și palmă antiderapantă
Stilul Thumbaripă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)32.26
Lățimea navei (cm)14.99
Codul HS6216003100
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelConstructie PalmMaterialul din spateTip de închidereMaterial PalmierStilul ThumbCuloriManșetăTăiatPreț
YOUNGSTOWN GLOVE CO. 08-3710-10 Mănuși de protecție împotriva frigului, verzi, mărimea de la S la XXL | AF4AQN 8NCE8 08-3710-10ArmatPieleCurea de mânăPieleDreptBună vizibilitate verdeSiguranţăGunn€71.20
YOUNGSTOWN GLOVE CO. 03-3450-80 Mănușă de iarnă plus impermeabilă, mărime de la S la 3XL | CL6WHE 03-3450-80--------€43.91
RFQ
YOUNGSTOWN GLOVE CO. 08-3085-80 Mănușă de iarnă, rezistentă la tăiere, impermeabilă, de la S la 3XL | CL6WHF 08-3085-80--------€63.00
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YOUNGSTOWN GLOVE CO. 11-3460-60 Mănuși de protecție împotriva frigului, gri/verde, mărime de la S la XXL
€87.52 /unitate