Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YOUNGSTOWN GLOVE CO. 11-3285-60 Mănuși impermeabile de iarnă, căptușite cu Kevlar, mărime de la S la XXL | AB8HVP 25K923

YOUNGSTOWN GLOVE CO. 11-3285-60 Mănuși de iarnă impermeabile, căptușite cu Kevlar, mărimea de la S la XXL

În stoc
Articol: AB8HVP Model: 11-3285-60Crucea Ref: 25K923
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
€215.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși impermeabile de iarnă
Materialul din spatePiele de capră
Tip de închidereAlunecă
CuloriBronza
Manșetă4"
TăiatModel ergonomic, 3D
Material pentru degetePiele de capră, dublu stratificat în zonele de uzură
Stilul degetelorComplet
Material pentru căptușeala articulațieiDublu strat de piele de capră
Material pentru căptușealăKevlar (R)
Material PalmierPiele de capră
MărimeaS
Material pentru degetul marePiele de capră
Stilul Thumbaripă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)28.7
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS4203291500
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMărimeaMaterialul din spateManșetăTăiatArticolMaterial pentru căptușeala articulațieiMaterial pentru căptușealăMaterial PalmierPreț
YOUNGSTOWN GLOVE CO. 12-3290-60 Mănușă de utilitate supremă, piele, mărime M până la L | AB8HVG 25K914 12-3290-60MFR Piele de vacă4 "SiguranțăCluteManusi de piele2 straturi de izolație din piele, Kevlar (R)FR Nomex Insulation și KevlarPiele boabe din piele de vacă rezistentă la flacără și ulei€337.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YOUNGSTOWN GLOVE CO. 11-3285-60 Mănuși de iarnă impermeabile, căptușite cu Kevlar, mărimea de la S la XXL
€215.08 /unitate