Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YOUNGSTOWN GLOVE CO. 12-3290-60 Mănușă de utilitate supremă, piele, mărime M până la L | AB8HVG 25K914

YOUNGSTOWN GLOVE CO. 12-3290-60 Mănușă Ultimate Utility, piele, mărime M până la L

În stoc
Articol: AB8HVG Model: 12-3290-60Crucea Ref: 25K914
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
€337.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManusi de piele
ANSI Cut Grams1600
Nivel de reducere ANSI / ISEA2
Evaluare ATPV55 cal./cm²
Materialul din spateFR Piele de vacă
Tip de închidereAlunecă
CuloriBronza
Manșetă4 "Siguranță
TăiatClute
Model de prindereStratificare dublă din piele de vacă FR și rezistentă la ulei
MânăStanga dreapta
Categoria de risc de pericol (HRC)4
Material pentru căptușeala articulației2 straturi de izolație din piele, Kevlar (R)
Material din piele pentru palmierPiele de vacă
Tipul de palmier din pieleCereau integral
Lungime11 "
Material pentru căptușealăFR Nomex Insulation și Kevlar
Max. Temp.Căldura de contact - 482 de grade F timp de 15 secunde înainte să apară durerea sau arsura de gradul 2
Material PalmierPiele boabe din piele de vacă rezistentă la flacără și ulei
MărimeaM
Vândut caPereche
broșatKevlar (R)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)29.46
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS4203290500
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMărimeaMaterialul din spateManșetăTăiatArticolMaterial pentru căptușeala articulațieiMaterial pentru căptușealăMaterial PalmierPreț
YOUNGSTOWN GLOVE CO. 11-3285-60 Mănuși impermeabile de iarnă, căptușite cu Kevlar, mărime de la S la XXL | AB8HVP 25K923 11-3285-60SPiele de capră4"Model ergonomic, 3DMănuși impermeabile de iarnăDublu strat de piele de caprăKevlar (R)Piele de capră€215.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YOUNGSTOWN GLOVE CO. 12-3290-60 Mănușă Ultimate Utility, piele, mărime M până la L
€337.87 /unitate