Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YSI PH10A PH-metru 0.00 până la 14.00 pH | AH2DBH 25JY93

YSI PH10A PH-metru 0.00 până la 14.00 pH

În stoc
Element: AH2DBH Model: PH10ACrucea Ref: 25JY93

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€297.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolcontor de pH
Oprire automatăNu
Compensarea automată a temperaturiiAuto 0.0 grade până la 100.0 grade C sau 32.0 grade până la 212 grade F
Lungime cabluNu cablu
CalibrareaDa
AfişaDigital
Gama de temperatură afișată0.0 grade până la 100 grade C
interfaţăNu
Memorie50 seturi de date
Numărul de teste0
Precizie ORP+/-0.1 unitate la 10 grade C de la calibrare, +/-0.2 unitate la 20 grade C
Precizia pH-ului+/-0.1 la 10 grade C de la calibrare, +/-0.2 la 20 grade C
Intervalul de pH0.00 la 14.00
Rezoluția pH-ului0.01
Sursa de putere(4) Baterie alcalină LR44
Gamă0.00 până la 14.00 unități
Temp. Precizie+/-0.3 grade C (+/-0.6 grade F)
Temp. Rezoluţie0.1 de grade C/0.2 de grade F
Gama de compensare a temperaturiiAuto/Manual 0.0 grade până la 100.0 grade C sau 32 grade până la 212 grade F
Parametrul de testarepH
ImpermeabilIP67

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)12.7

Variante de produs

ProdusModelPreț
YSI 605081 pH-metru Economie 0-14pH | AD2XFW 3VXF1 605081€362.82
pH-metru YSI TRULAB PH 1110, de la -2.000 la 19.999/-2.00 la 20.00/-2.0 la 20.0, -1200 la 1200mV/-2000 la 2000mV | CV4GTJ 31HH43 TRULAB PH 1110€1,518.14
Instrument de pH YSI TRULAB PH/ISE 1320P, de la -2.000 la 19.999/-2.00 la 20.00/-2.0 la 20.0, -1200 la 1200mV/-2500 la 2500mV | CV4GTK 31HH47 TRULAB PH/ISE 1320P€4,623.36
pH-metru YSI TRULAB PH 1310P, de la -2.000 la 19.999/-2.00 la 20.00/-2.0 la 20.0, -1200 la 1200mV/-2500 la 2500mV | CV4GTL 31HH45 TRULAB PH 1310P€2,814.10
pH-metru YSI TRULAB PH/ISE 1320, de la -2.000 la 19.999/-2.00 la 20.00/-2.0 la 20.0, -1200 la 1200mV/-2500 la 2500mV | CV4GTM 31HH46 TRULAB PH/ISE 1320€4,319.51
pH-metru YSI TRULAB PH 1310, de la -2.000 la 19.999/-2.00 la 20.00/-2.0 la 20.0, -1200 la 1200mV/-2500 la 2500mV | CV4GTP 31HH44 TRULAB PH 1310€2,047.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YSI PH10A PH-metru 0.00 până la 14.00 pH
€297.84 /unitate