Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cală de roată ZICO AC-32, 8-1/2 inci, aluminiu | AG6WQX 49H699

ZICO Cală de roată AC-32, 8-1/2 inch, aluminiu

În stoc
Articol: AG6WQX Model: AC-32Crucea Ref: 49H699

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€446.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată chock
CuloriGri
Adâncime14-13/16 "
Înălţime8.5 "
MaterialAluminiu
SuprafațăDinți accidentați
Lăţime8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.2175
Înălțimea navei (cm)21.84
Lungimea navei (cm)37.34
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS7616995060

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeLăţimePreț
ZICO SAC-44-E Cală roată 12 inch înălțime aluminiu | AG6WQQ 49H693 SAC-44-E21 "12 "10.5 "€1,080.37
Cală de roată ZICO AC-1 aluminiu 6 in. | AG6WQZ 49H702 AC-1-6"6.5 "€262.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZICO Cală de roată AC-32, 8-1/2 inch, aluminiu
€446.41 /unitate