Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cutie de blocare grup ZING 6061R din oțel inoxidabil roșu | AG3NAU 33NR96

ZING Cutie de blocare pentru grup 6061R Roșu din oțel inoxidabil

În stoc
Post: AG3NAU Model: 6061RCrucea Ref: 33NR96
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
€179.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCasetă de blocare a grupului
Material cutieOţel inoxidabil
CuloriRoșu
Adâncime3.5 "
Tip de ușăMetal
Certificare ecologică sau altă recunoaștereValidarea revendicărilor privind mediul UL
Înălţime6"
Max. Număr de lacate13
Lăţime9"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.18
Înălțimea navei (cm)11.94
Lungimea navei (cm)26.16
Lățimea navei (cm)18.8
Codul HS9403100040

Detalii produs:

    • Număr de cârlige cheie (0)
    • Montare pe perete (nu)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZING Cutie de blocare pentru grup 6061R Roșu din oțel inoxidabil
€179.48 /unitate