Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ZING 6063 Stație de blocare plină electrică 3 încuietori | AH6LAN 36D368

ZING 6063 Stație de blocare plină electrică 3 încuietori

În stoc
Element: AH6LAN Model: 6063Crucea Ref: 36D368
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
€294.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStație de blocare
Tip de închidereDeschideți fața
CuloriGalben
Adâncime5.5 "
Înălţime10 "
Materialul corpului lacătului este inclusOţel
LimbăEngleză
Aplicație de blocareBlocare electrică
MaterialOţel inoxidabil
Max. Număr de lacate4
Numărul de componente17
Număr de lacate incluse3
Numărul de buzunare2
Lăţime8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.7325
Înălțimea navei (cm)16.26
Lungimea navei (cm)29.46
Lățimea navei (cm)23.11
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Portabil: Nu
    • Umplut / Neumplut: Umplut
    • Montare pe perete: Da
    • Vizibilitate de blocare: numai bord
    • Cu cheie: Diferit

Variante de produs

ProdusModelLăţimeTip de închidereAdâncimeÎnălţimeMaterialMax. Număr de lacateNumărul de componenteNumărul de buzunarePreț
ZING 7113 Stație de blocare umplută cu 3 lacăte | AA4BTK 12E749 711311.5 "-2.5 "11.5 "Poliester611-€295.74
ZING 7114 Stație de blocare umplută cu 8 lacăte | AA4BTL 12E750 711415 "-2.5 "15 "Poliester1630-€531.29
ZING 7115 Stație de blocare umplută cu 12 lacăte | AA4BTM 12E751 711515 "-2.5 "23.5 "Poliester2434-€824.16
ZING 7116 Stație de blocare umplută 28 de lacăte | AA4BTN 12E752 711623.5 "-2.5 "23.5 "Poliester5652-€1,318.78
ZING 2722 Stație de blocare umplută electric | AH2GWN 28AV74 272215 "Operații Închise4.5 "18 "Oțel inoxidabil reciclat12383€817.50
ZING 2726 Stație de blocare umplută electric | AH2GWQ 28AV78 272611.5 "Deschideți fața2.5 "11.5 "PETG reciclat611-€421.10
ZING 2727 Stație de blocare umplută electric | AH2GWR 28AV79 272715 "Deschideți fața2.5 "15 "PETG reciclat1630-€723.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZING 6063 Stație de blocare plină electrică 3 încuietori
€294.03 /unitate