Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ZING 7013 Etichetă de pericol 5-3/4 x 3 inch Osha din plastic - Pachet De 10 | AF6DQL 9XWU0

ZING 7013 Etichetă de pericol 5-3/4 x 3 inchi din plastic Osha - Pachet de 10

În stoc
Element: AF6DQL Model: 7013Crucea Ref: 9XWU0
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
€50.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtichetă de pericol
Înălţime5.75 "
Mărimea găurii1 / 2 "
Legenda / Culoarea fundaluluiNegru, roșu / alb
MaterialPlastic
Lăţime3"
Rezista la forta de tragere50 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS4911998000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLegenda / Culoarea fundaluluiPreț
ZING 7010 Etichetă de pericol 5-3/4 x 3 inch Osha din plastic - Pachet De 10 | AF6DJJ 9XR66 7010Negru, roșu / alb€65.96
ZING 7015 Etichetă de pericol 5-3/4 x 3 inci din plastic galben - Pachet de 10 | AF6DND 9XV13 7015Galben€53.71
ZING 7011 Etichetă de pericol 5-3/4 x 3 inch Osha din plastic - Pachet De 10 | AF6DPC 9XVT4 7011Negru, roșu / alb€38.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZING 7013 Etichetă de pericol 5-3/4 x 3 inchi din plastic Osha - Pachet de 10
€50.44 /unitate