Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ZING 7042 Lacăt de blocare cu cheie diferită portocalie cu diametru de 1/4 inch | AE8FML 6CXG9

ZING 7042 Lacăt de blocare cu cheie diferită portocalie cu diametru de 1/4 inch

În stoc
Element: AE8FML Model: 7042Crucea Ref: 6CXG9
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
€34.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLacăt de blocare
Culoare carcasăPortocaliu
Finisaj corporalPlastic încastrat
Inaltimea corpului1.75 "
Lungimea corpului1.75 "
Material corpAluminiu acoperit cu plastic
Grosimea corpului3 / 4 "
Lățimea corpului1.5 "
Culoarea barei de protecțiePortocaliu
CuloriPortocaliu
Tip cheieDiferit
Mecanism de blocareTumbler cu 6 pini
Master KeyedNu
Numărul de pini6
Catena Dia.1 / 4 "
Înălțimea cătușei1.5 "
Material cu cătușăOțel încastrat din plastic
Tip cătușăOperatii Deschise
Lățimea cătușei11 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.11
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8301104000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip cătușăCuloare carcasăInaltimea corpuluiLungimea corpuluiCuloarea barei de protecțieCuloriMaster KeyedÎnălțimea cătușeiPreț
ZING 7030 Lacăt de blocare cu cheie diferită roșie, cu diametrul cătușei de 1/4 inch | AE8FLY 6CXF7 7030Operatii DeschiseRoșu1.75 "1.75 "RoșuRoșuNu1.5 "€34.39
ZING 7032 Lacăt de blocare cu chei diferite albastre, diametru de 1/4 inch | AE8FMA 6CXF9 7032Operatii DeschiseAlbastru1.75 "1.75 "AlbastruAlbastruNu1.5 "€34.39
ZING 7034 Lacăt de blocare cu cheie diferită verde 1/4in. Diametru | AE8FMC 6CXG1 7034Operatii DeschiseVerde1.75 "1.75 "VerdeVerdeNu1.5 "€34.39
ZING 7036 Lacăt de blocare cu cheie diferită neagră 1/4 in. Diametru | AE8FME 6CXG3 7036Operatii DeschiseNegru1.75 "1.75 "NegruNegruNu1.5 "€34.39
ZING 7038 Lacăt de blocare cu cheie diferită galbenă cu diametru de 1/4 inch | AE8FMG 6CXG5 7038Operatii DeschiseGalben1.75 "1.75 "GalbenGalbenNu1.5 "€34.39
ZING 7040 Lacăt de blocare cu cheie diferită violet 1/4 inch diametru | AE8FMJ 6CXG7 7040Operatii DeschiseViolet1.75 "1.75 "VioletVioletNu1.5 "€34.39
ZING 7044 Lacăt de blocare cu cheie diferită maro 1/4in. Diametru | AE8FMN 6CXH1 7044Operatii DeschiseMaro1.75 "1.75 "MaroMaroNu1.5 "€34.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZING 7042 Lacăt de blocare cu cheie diferită portocalie cu diametru de 1/4 inch
€34.39 /unitate