Pompă submersibilă pentru efluent ZOELLER G188 1-1/2hp 4.6a | AC3QFT 2VJ61

ZOELLER G188 Pompă submersibilă pentru efluent 1-1/2 CP 4.6a

În stoc
Articol: AC3QFT Model: G188Crucea Ref: 2VJ61

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,063.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa submersibilă de efluent
amperi4.6
Material de bazaFontă
Tip rulmentMinge
Lungime cablu20ft
Diametru12.75 "
Descărcare NPT2"
Taxăintermitent
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap140
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap128
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap116
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap103
GPM de apă @ 5 Ft. de Cap145
GPM de apă @ 50 Ft. de Cap90
GPM de apă @ 60 Ft. de Cap71
GPM de apă @ 70 Ft. de Cap51
GPM de apă @ 80 Ft. de Cap28
GPM de apă @ 90 Ft. de Cap2
Înălţime18.5 "
LocuințaFontă
Material carcasăFontă
HP1.5
Material rotorBronz
Max. Dia. Solid3 / 4 "
Max. Cap91 ft.
Max. Temperatura lichidului130 grade F
Max. Temp.130 grade F
Etanșare mecanicăCarbon/Ceramic
RPM motor3450
Tipul motoruluiUlei trifazat umplut
Tipul operațieiManual
Fază3
RPM3450
Materialul arborelui416 oțel inoxidabil
Sigiliu arboreluiCarbon/Ceramic
Tipul comutatoruluiNici unul
Material de topFontă
Voltaj460V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 39.53
Înălțimea navei (cm)52.07
Lungimea navei (cm)37.34
Lățimea navei (cm)32
Codul HS8413702004
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZOELLER G188 Pompă submersibilă pentru efluent 1-1/2 CP 4.6a
€3,063.21 /unitate