Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Ansamblu clemă ZSI-FOSTER H4016S-SS, tub de 1 inch, oțel inoxidabil | AB6VDD 22JE90

ZSI-FOSTER Ansamblu clemă H4016S-SS, tub de 1 inch, oțel inoxidabil

În stoc
Element: AB6VDD Model: H4016S-SSCrucea Ref: 22JE90
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
€134.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnsamblu clemă
Dimensiunea bolțului3/8-16 x 2-1/4"
Înălţime2.5 "
Lungime3 11 / 32 "
MaterialOţel inoxidabil
Detectabil de metaleDa
Dimensiune de filet3 / 8 "
Dimensiunea tubului1"
TipGreu
Lăţime1.187 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS7326908530
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Prindere pentru țevi, tuburi, furtunuri și cabluri electrice - Toate aplicațiile

Variante de produs

ProdusModelArticolMărimeaDimensiunea tubuluiPreț
Țevi ZSI-FOSTER H10137S-SS, dimensiune 8 inch, oțel inoxidabil | CF3VPZ H10137S-SSPipe8-€3,197.73
ZSI-FOSTER H11170S-SS Suport șină pentru furtun, dimensiune 1/4 inch | CF3VQB H11170S-SSPipe-10 "€5,150.33
ZSI-FOSTER H3004S-SS Suport șină pentru țeavă, dimensiune 4 inch, oțel inoxidabil | CF3VQQ H3004S-SSTub-1 / 4 "€168.02
Tub ZSI-FOSTER H3006S-SS, dimensiune 3/8 inch, oțel inoxidabil | CF3VRE H3006S-SSTub-3 / 8 "€165.25
ZSI-FOSTER H3008S-SS Suport șină de tub, dimensiune 2-3/4 inch, aluminiu | CF3VTH H3008S-SSTub-1 / 2 "€170.05
ZSI-FOSTER H3009S-SS Suport șină pentru țeavă, dimensiune 3/4 inch, oțel inoxidabil | CF3VTX H3009S-SSPipe3 / 4 "-€166.07
Tub ZSI-FOSTER H3010S-SS, dimensiunea tubului de 5/8 inch, oțel inoxidabil | CF3VUL H3010S-SSTub-5 / 8 "€166.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZSI-FOSTER Ansamblu clemă H4016S-SS, tub de 1 inch, oțel inoxidabil
€134.81 /unitate