Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Clip ZSI-FOSTER RPC-3/4, dimensiune tub de 3/4 inch | AD8VHV 4MVL3

ZSI-FOSTER Clip RPC-3/4, dimensiune tub de 3/4 inch

În stoc
Element: AD8VHV Model: RPC-3/4Crucea Ref: 4MVL3
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
€8.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTăia
Înălţime3 / 4 "
Lungime1.625 "
Materialpoliamidă
Max. Sarcină200 Lb.
Detectabil de metaleNu
Dimensiunea tubului3 / 4 "
TipSuport montat
Lăţime1.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS3926909980
Tara natalaGB

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Pentru montarea cu lățișoare a tubului, țevii sau furtunului

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeArticolDimensiunea tubuluiPreț
Clip ZSI-FOSTER RPC-1/2, dimensiune tub de 1/2 inch | AD8VHT 4MVL1 RPC-1/21 / 2 "Tăia1 / 2 "€6.74
Clip ZSI-FOSTER RPC-3/8, dimensiune tub de 3/8 inch | AD8VHW 4MVL4 RPC-3/83 / 8 "Tăia3 / 8 "€8.81
Clip ZSI-FOSTER RPC-5/8, dimensiune tub de 5/8 inch | AD8VHX 4MVL5 RPC-5/85 / 8 "Tăia5 / 8 "€8.02
Clip ZSI-FOSTER RPC-7/8, dimensiune tub de 7/8 inch | AD8VHY 4MVL6 RPC-7/87 / 8 "Tăia7 / 8 "€12.04
Clip ZSI-FOSTER RPC-1-1/8, dimensiune tub de 1-1/8 inch | CF3XPY RPC-1-1 / 8-Tăia1-1/8 "€9.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZSI-FOSTER Clip RPC-3/4, dimensiune tub de 3/4 inch
€8.45 /unitate