Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ZSI-FOSTER T040NS046 Dimensiunea tubului montat cu cleme cu amortizoare 2 1/2in | AD8VFR 4MVD5

ZSI-FOSTER T040NS046 Dimensiune tub 2 1/2in

În stoc
Element: AD8VFR Model: T040NS046Crucea Ref: 4MVD5
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
€66.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă amortizată
Dimensiunea bolțului5/16 x 1-17/32"
Înălţime3 51 / 64 "
Lungime2 15 / 16 "
MaterialOțel inoxidabil tip 304
Max. Sarcină2200 Lb.
Detectabil de metaleDa
Dimensiune de filet5 / 16 "
Dimensiunea tubului2-1/2 "
TipSuport montat
Lăţime1.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)11.94
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS7326908530
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Pentru montarea cu lățișoare a tubului, țevii sau furtunului

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea tijeiDimensiunea bolțuluiÎnălţimeDimensiune de filetDimensiunea tubuluiLungimeMaterialMax. SarcinăPreț
ZSI-FOSTER P021N026 Dimensiune țeavă montată cu cleme cu amortizoare 1 inch | AD8VEA 4MUY8 P021N026-1/4 x 1-3/64"2 11 / 32 "1 / 4 "-1 49 / 64 "Aur electro galvanizat1000 Lb.€11.77
ZSI-FOSTER P021NS026 Dimensiune țeavă montată cu clemă amortita de 1 inch | AD8VEB 4MUY9 P021NS026-1/4 x 1-3/64"2 11 / 32 "1 / 4 "-1 49 / 64 "Oțel inoxidabil tip 3041000 Lb.€31.64
ZSI-FOSTER T016T020 Dimensiunea tubului montat pe luptă cu clemă amortizată 1 inch | AD8VEC 4MUZ1 Q016T020-1/4 x 1-3/64"1 61 / 64 "1 / 4 "1"1.437 "Aur electro galvanizat1000 Lb.€8.42
ZSI-FOSTER T016NS020 Dimensiunea tubului montat pe luptă cu clemă amortizată 1 inch | AD8VED 4MUZ2 T016NS020-1/4 x 1-3/64"1 61 / 64 "1 / 4 "1"1.437 "Oțel inoxidabil tip 3041000 Lb.€23.82
ZSI-FOSTER T008T012 Dimensiunea tubului montat cu cleme cu amortire 1/2 in | AD8VEE 4MUZ3 Q008T012-1/4 x 1-3/64"1 11 / 32 "1 / 4 "1 / 2 "15 / 16 "Aur electro galvanizat1000 Lb.€6.59
ZSI-FOSTER T008NS012 Dimensiunea tubului montat cu cleme cu amortire 1/2in | AD8VEF 4MUZ4 T008NS012-1/4 x 1-3/64"1 11 / 32 "1 / 4 "1 / 2 "15 / 16 "Oțel inoxidabil tip 3041000 Lb.€13.41
ZSI-FOSTER P009N012 Dimensiune țeavă montată cu cleme cu amortizoare 1/4in | AD8VEG 4MUZ5 P009N012-1/4 x 1-3/64"1 11 / 32 "1 / 4 "-63 / 64 "Aur electro galvanizat1000 Lb.€6.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZSI-FOSTER T040NS046 Dimensiune tub 2 1/2in
€66.49 /unitate