Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ZURN 1-460XL WILKINS Spargator cu vid, dimensiune de 1 inch, bronz turnat cu conținut scăzut de plumb, 150 psi max. Presiune | CV4KFW 801HD0

ZURN 1-460XL WILKINS Spargator cu vid, dimensiune de 1 inch, bronz turnat cu conținut scăzut de plumb, 150 psi max. Presiune

În stoc
Articol: CV4KFW Model: 1-460XLCrucea Ref: 801HD0

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€309.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpărgător de vid

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.15
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneÎnălţimeArticolPresiune maximăMărimeaLăţimePreț
ZURN G67991 Disruptor cu vid 6 inch Mnpt alamă 35 Psi | AB7ZZG 24X188 G67991MNPT9.125 "Spărgător de vid35 psi66.5 "€172.22
Spărgător cu vid ZURN Z7000-VB, 1/2 x 1-13/64 inch NPT | CE9CLY 48RT91 Z7000-VBNPT1 53 / 64 "Spărgător de vid125 psi1 / 2 "1 13 / 64 "€18.02
Disjunctor cu vid atmosferic ZURN 12-35XLCH 12-35Xlch, 35XL | CV4KFQ 213XC0 12-35XLCH--Spărgător de vid---€30.95
ZURN 114-720A Disruptor de vid WILKINS, dimensiune 1 1/4 inch, bronz, 150 psi Max. Presiune, 11 inci înălțime | CV4KFR 801HA2 114-720A--Spărgător de vid---€444.68
ZURN 1-710 WILKINS Spargator cu vid, dimensiune de 1 inch, bronz turnat cu conținut scăzut de plumb, 150 psi max. Presiune | CV4KFT 801HD3 1-710--Spărgător de vid---€156.66
ZURN 1-720AFT WILKINS Disruptor cu vid, dimensiune 1 inch, bronz, 150 psi Max. Presiune, 7 3/4 inci înălțime | CV4KFU 801HD4 1-720 AFT--Spărgător de vid---€192.29
ZURN 1-720AU WILKINS Disruptor cu vid, dimensiune de 1 inch, bronz, 150 PSI max. Presiune, 7 3/4 inci înălțime | CV4KFV 801HD5 1-720AU--Spărgător de vid---€247.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZURN 1-460XL WILKINS Spargator cu vid, dimensiune de 1 inch, bronz turnat cu conținut scăzut de plumb, 150 psi max. Presiune
€309.54 /unitate