Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ZURN PS6003-D Kit de reparare a supapei de oprire 3/4 in | AD7YFH 4HCY8

ZURN PS6003-D Kit de reparare supapă de oprire 3/4 in

În stoc
Element: AD7YFH Model: PS6003-DCrucea Ref: 4HCY8
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
€24.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de reparare a supapei de oprire
Se potrivește mărciiZurn
Pentru utilizare cu numărul articolului Grainger29VL89, 3KLF8, 3KLF6
Pentru utilizare cu Mfr. Număr de modelZ6003-EWS-YB-YC, Z6003-WS1-YB-YC, Z6003-YB-YC,
Mărimea3 / 4 "
TipSupapa de spălare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.04
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8481905000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelPentru utilizare cu numărul articolului GraingerPentru utilizare cu Mfr. Număr de modelPreț
ZURN P6003-D-SD Kit de reparare a supapei de oprire 3/4 in | AD9UPC 4UZN7 P6003-D-SD25CH57, 25CH59, 38ZL72, 2VEH9Z6000AV, Z6000AV-WS1, ZEMS6000AV-WS1-IS, ZER6000AV-WS1-CPM€6.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZURN PS6003-D Kit de reparare supapă de oprire 3/4 in
€24.22 /unitate