Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ZURN P6003-D-SD Kit de reparare a supapei de oprire 3/4 in | AD9UPC 4UZN7

ZURN P6003-D-SD Kit de reparare a supapei de oprire 3/4 in

În stoc
Element: AD9UPC Model: P6003-D-SDCrucea Ref: 4UZN7
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
€18.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de reparare a supapei de oprire
Se potrivește mărciiZurn
Pentru utilizare cu numărul articolului Grainger25CH57, 25CH59, 38ZL72, 2VEH9
Pentru utilizare cu Mfr. Număr de modelZ6000AV, Z6000AV-WS1, ZEMS6000AV-WS1-IS, ZER6000AV-WS1-CPM
Mărimea3 / 4 "
TipSupapa de spălare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8481909085
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelPentru utilizare cu numărul articolului GraingerPentru utilizare cu Mfr. Număr de modelPreț
ZURN PS6003-D Kit de reparare a supapei de oprire 3/4 in | AD7YFH 4HCY8 PS6003-D29VL89, 3KLF8, 3KLF6Z6003-EWS-YB-YC, Z6003-WS1-YB-YC, Z6003-YB-YC,€22.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZURN P6003-D-SD Kit de reparare a supapei de oprire 3/4 in
€18.23 /unitate